Płytka wieloostrzowa do obróbki aluminium, stali nierdzewnej i stopów o wysokiej odporności na temperaturę.

Nr art.: 3324860
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3324860
EAN / GTIN 7291075106268
Numer producenta 3324860
Numer L L23910 933

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 10,35 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,48 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 10,35 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,48 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4