QPMR 100404PDN-HQ-M IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3324860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QUAD2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3324860
EAN / GTIN 7291075106268
Gyártó száma 3324860
L-szám L23910 933

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 10,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,48 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,48 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: