Wysoko posuwowy frez trzpieniowy do jednostronnych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3323706
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3323706
EAN / GTIN 7291075386745
Numer producenta 3323706
Numer L L23980 2964

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 1″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 047″, długość całkowita (OAL): 4,3 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 437 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 047 cale
  • Długość głowy (LH): 2 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Długość całkowita (OAL): 4,3 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5,4 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 12 stopni
  • Moment obrotowy (TQ): 17,7 lbfxin