• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D1.00-3-2.0-W1.00-09 Hochvorschub-Schaftfräser für einseitige Wendeschneidplattenmit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323706
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3323706
EAN / GTIN 7291075386745
Herstellernummer 3323706
L-Nummer L23980 2964

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.047″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.3″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.437″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Gesamtlänge (OAL): 4.3″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5.4 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 17.7 lbfxin