Wsuwany frez do gwintów z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do frezowania gwintów płytkami wymiennymi

Nr art.: 3323563
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3323563
EAN / GTIN 7291075377521
Numer producenta 3323563
Numer L L24090 229

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 3.15″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Średnica ostrza (DC): 3,15″
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1 575 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″