MTF D3.15-4-1.00-40 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Réf.: 3323563
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3323563
EAN / GTIN 7291075377521
Réf. fabricant 3323563
Article hors catalogue L24090 229

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 3.15″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 3.15″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.575″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″