Frez trzpieniowy do dużych posuwów z interfejsem FLEXFIT do jednostronnych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3323463
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3323463
EAN / GTIN 7291075386691
Numer producenta 3323463
Numer L L23980 1346

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 29 mm, średnica (DC/DCX): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,2 mm, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 29 mm
  • Interfejsy Cechy M16
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 17,7 mm
  • Średnica (DC/DCX) 32 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 32 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,2 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3,2 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 12 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 2 Nxm