FFQ4 D032-03-M16-09 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323463
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3323463
EAN / GTIN 7291075386691
Réf. fabricant 3323463
Article hors catalogue L23980 1346

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 17.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 12 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout