{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 10 | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z czopem | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość robocza około | 4,2 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | nie | |
| Długość kroku | 1,5 m | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Mobilne | nie | |
| Z możliwością ustawienia na schodach | nie | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | 2 łańcuchy stalowe | |
| Z korytkiem do odkładania części | nie | |
| Haki do wiader | tak | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 2,91 m | |
| Kolor | Beżowy | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 33220 | |
| EAN / GTIN | 4031405332201 | |
| Numer producenta | 033220 | |
| Numer L | L90110 466 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |