Escabeau en bois 2x10nombre de barreaux

Réf.: 33220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 10
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant avec tenon
Réglage en hauteur non
Hauteur de travail env. 4,2 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible non
Longueur de marche 1,5 m
Accessibilité des deux côtés
À roulettes non
Compatible escaliers non
Sécurité d’écartement 2 chaînes en acier
Plateau disponible non
Crochets pour seaux oui
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 2,91 m
Couleur beige
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 33220
EAN / GTIN 4031405332201
Réf. fabricant 033220
Article hors catalogue L90110 466
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en bois
  • Barres en pin jointif ou Caroline-Pine sans noeud, barreaux en frêne
  • Connexion de longeron conique, ce qui permet d'obtenir une surface de longeron lisse
  • Charnières stables en fer à cheval en acier
  • De série avec crochet de godet pratique
  • Sécurité d’écartement avec deux chaînes en acier galvanisé.
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4200 mm
  • Hauteur : 2720 mm
  • Hauteur de colonne : 60 mm
  • Longueur du conducteur : 2910 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur extérieure supérieure : 380 mm
  • Longueur du pas : 1500 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x10 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Largeur extérieure inférieure : 680 mm