• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytki wymienne z podziałem wióra do zgrubnego frezowania stali, szczególnie do montażu z przedłużonym frezem

Nr art.: 3321498
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3321498
EAN / GTIN 7291075442878
Numer producenta 3321498
Numer L L23910 727

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 9,8 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 10,95 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,55 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,7 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 10,05 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,8 mm
  • Długość ostrza (INSL) 10,95 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,55 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,7 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2
  • Długość krawędzi wycieraczki (BS) 1,2 mm