APKT 1003PDR-HM-CS IC830 Plăcuţe cu divizare a așchiilor pentru frezarea brută a oțelului, în special pentru montarea cu un tăiș prelungit

Cod articol.: 3321498
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3321498
EAN / GTIN 7291075442878
Număr producător 3321498
L-Număr L23910 727

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu divizare a așchiilor pentru frezarea brută a oțelului, în special pentru montarea cu un tăiș prelungit

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.95 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.55 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 1.2 mm