Jednostronna płytka wymienna z trzema krawędziami skrawającymi do frezowania z dużym posuwem

Nr art.: 3320887
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3320887
EAN / GTIN 7291075387926
Numer producenta 3320887
Numer L L23910 662

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 0,8 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 7,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,9 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,7 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,8 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 7,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,9 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 1,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,7 mm/min/ząb