TRFF TXMT 1004 IC808 Plăcuţe pe o singură față cu trei muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol: 3320887
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TOR6MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320887
EAN / GTIN 7291075387926
Număr producător 3320887
L-Număr L23910 662

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pe o singură față cu trei muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.7 mm/dinte

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate