Dwustronna płytka wymienna z 6 okrągłymi krawędziami skrawającymi i promieniami naroża od 0,5 do 3,0 mm

Nr art.: 3320840
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria TOR6MILL
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3320840
EAN / GTIN 7291075387704
Numer producenta 3320840
Numer L L23910 618

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 1,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 7,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,5 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 7,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,2 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,3 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb