Wewnętrzne i zewnętrzne wkładki Whitworth do frezowania gwintów pełnoprofilowych (BSW, BSF, BSP) do złączek i łączników rurowych

Nr art.: 3320023
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3320023
EAN / GTIN 7291075376357
Numer producenta 3320023
Numer L L24290 20

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 14 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 3,2 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 7,9 mm, skok gwintu (TP): 1,058 mm, gwint na cal (TPI): 24 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 14 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 3,2 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 7,9 mm
  • Typ gwintu (THFT) WH55
  • Skok gwintu (TP) 1 058 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) EXT
  • Gwint na cal (TPI) 24 gwintów/″