MT LNHU 1403 24W IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice Whitworth polnega profila (BSW, BSF, BSP) za okove in cevne spojke

Št. art.: 3320023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320023
EAN/GTIN 7291075376357
Številka proizvajalca 3320023
L-število L24290 20

Opis

Opis:

WSP za rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7,9 mm, korak navoja (TP) 1,058 mm, navoj na palec (TPI) 24 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) WH55
  • Navojni razmik (TP) 1.058 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 24 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse