Rozdrabniacz do pszenicy jednokłosowej 14x57x12 mm ED15ST

Nr art.: 331997
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica otworu H 12 mm
Typ obciągacza Jednofrakcyjny
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne
Uziarnienie 15

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 331997
EAN / GTIN 9003173319970
Numer producenta 331997
Numer L L50140 1324
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ostrzarki jedno-, wielo- i wieloziarniste firmy Tyrolit nadają się do ostrzenia wszystkich tarcz z korundu i węglika krzemu.
  • Wyrównywarki wielozbożowe i wieloziarniste są często stosowane do tarcz płaskich i okrągłych.
  • Duże i szerokie tarcze wymagają wyższej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Frezy jednokornowe są klasyfikowane według wielkości diamentów.
  • Z tego powodu młyny wielozbożowe i wielozbożowe o zwiększonej wydajności charakteryzują się wyższą zawartością karatów.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 50EA-M ODRZĄDZACZ JEDNOKORPUSOWY
  • specyfikacja : MK1
  • Wymiar (Ś/S x G x W/D): 14 x 57 x 12 mm
  • Średnica: 14 mm
  • Grubość: 57 mm
  • Otwór: 12 mm
  • rozmiar ziarna: 15

Zaleta:

  • Niewielkie zużycie
  • Krótki czas przygotowania

Zastosowanie:

  • Do ostrzenia wszystkich tarcz z korundu i węglika krzemu

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Narzędzie do ostrzenia i wygładzania

Wskazówka:

  • Do ostrzenia wszystkich tarcz z korundu i węglika krzemu