Komoda z enim zrnom 14x57x12 mm ED15ST

Št. art.: 331997
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Premer izvrtine H 12 mm
Tip poravnača enozrnati
Vrsta izdelka ročni poravnači
Zrnatost 15

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 331997
EAN/GTIN 9003173319970
Številka proizvajalca 331997
L-število L50140 1324
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Enozrnati, večzrnati in večzrnati brusilniki Tyrolit so primerni za brušenje vseh korundnih in silicijevokarbidnih diskov. Večzrnati in večzrnati obrezovalniki se pogosto uporabljajo za ravne in zunanje okrogle diske. Za velike in široke diske je potrebno večje število karatov, da se zmanjša obraba diamantov, zato so enozrnati obrezovalniki razvrščeni glede na velikost diamantov. Večzrnati in večzrnati obrezovalniki imajo zato večjo vsebnost karatov.

Lastnosti:

  • Oblika: 50EA-M ENOZRNATI BRUSILNIK
  • Specifikacija : MK1
  • Dimenzije (D/W x D x V/L): 14 x 57 x 12 mm
  • Premer: 14 mm
  • Debelina: 57 mm
  • Izvrtina: 12 mm
  • Velikost zrnja: 15

Prednosti:

  • Majhna obraba
  • Kratek čas obdelave

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh korundnih in silicijevokarbidnih diskov

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Orodje za brušenje in ostrenje

Opomba:

  • Za obdelavo vseh korundnih in silicijevokarbidnih diskov