Tyrolit enkorns afretter 14x57x12 mm MK1 ED 15 ST ct 1,5

Art.-nr.: 331997
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Diameter, hul H 12 mm
Afrettertype enkeltkorn
Produkttype håndafrettere
Korn 15

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 331997
EAN/GTIN 9003173319970
Producentnummer 331997
L-nummer L50140 1324
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit enkelt-, multi- og flerkornsafretter er velegnet til afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver. Multigrain- og multigrain-afrettere bruges ofte til flade og udvendige runde skiver. Store og brede skiver kræver et højere antal karat for at reducere diamantslid, og enkeltkornsafrettere klassificeres efter diamantstørrelse. Multigrain og multigrain dressers har derfor et højere karatindhold.

Egenskab:

  • Form: 50EA-M AFRETTER MED ENKELT KORN
  • Specifikation : MK1
  • Dimensioner (D/B x D x H/L): 14 x 57 x 12 mm
  • Diameter: 14 mm
  • Tykkelse: 57 mm
  • Boring: 12 mm
  • Kornstørrelse: 15

Fordel:

  • Laveste slitage
  • Kort afbindingstid

Anvendelse:

  • Til afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Værktøj til afretning og slibning

Bemærk:

  • Til afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver