Wymienne głowice frezarskie z węglików spiekanych do gwintów o profilu częściowym 60°

Nr art.: 3311840
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta MM TRF16A60-P080-5T06 IC908
Pozycja złącz Po stronie detalu
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Złącze Miejsce rozdzielenia 4
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma ISO 68; DIN 13
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj gwintu M
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3311840
EAN / GTIN 7291075460490
Numer producenta 3311840
Numer L L24060 477

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, interfejsy Cechy T06

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T06
  • Norma ISO 68, DIN 13
  • Typ gwintu (THFT) VP60