MM TRF16A60-P080-5T06 IC908 Plăcuţă interschimbabilă de frezare a filetelor din carbură pentru filete cu profil de piesă de 60°.

Cod articol.: 3311840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului MM TRF16A60-P080-5T06 IC908
Poziție interfețe Pe partea materialului de prelucrat
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Interfaţă Punct de separare nr. 4
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard ISO 68; DIN 13
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE)
Tip freză Freză de filetat
Tip de filet M
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3311840
EAN / GTIN 7291075460490
Număr producător 3311840
L-Număr L24060 477

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă de frezare a filetelor din carbură pentru filete cu profil de piesă de 60°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Forma filetului (THFT): VP60