MT20D14 3.5ISO-MMTT10 IC908 Têtes de fraisage carbure avec attachement fileté pour profils filetages métriques ISO.

Réf.: 3311826
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Type de fraise Fraise à fileter
Type de filetage M
Nombre de dents effectives (périphérie) 4
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3311826
EAN / GTIN 7291075221893
Réf. fabricant 3311826
Article hors catalogue L24210 415

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Pas filetage (TP) 3.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.75 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 3.5 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout