Rung straight ladder, wood without stabiliser 8 rungs

Nr art.: 33108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
ilość stopni 8
materiał wood
Rodzaj produktu Lean-to ladder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33108
EAN / GTIN 4031405331082
Numer producenta 033108
Numer L L90110 139
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drewniana drabina szczebelkowa
  • Poręcze wykonane z sosny cynkowanej ogniowo lub bezsęcznej sosny Caroline, szczeble z jesionu
  • Naprężone połączenie szczebla/pręta, co daje gładką powierzchnię pręta
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Uwaga: Drabiny pojedyncze powyżej 3,0 m można użytkować bez poprzeczki tylko wtedy, gdy są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. zamontowane na stałe, wyposażone w haki, zabezpieczone pasem)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3500 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 27 mm
  • Wysokość drążka: 61 mm
  • Długość drabiny: 2480 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 8 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 40 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 21 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak