• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scala singola in legno senza traversa 8 pioli

Codice art.: 33108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 8
Altezza pioli 0,04 m
Profondità pioli 0,021 m
Distanza pioli 280 mm
Connessione tra pioli e montanti es. calettata
Altezza di lavoro circa 3,5 m
Agganciabile si
Es. pieghevole no
Normativa DIN EN 131; TRBS 2121
Portata 150 kg
Lunghezza scala 2,48 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33108
EAN / GTIN 4031405331082
Codice del produttore 033108
Numero-L L90110 139
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in legno
  • Barre in pino con giunzioni a dita o Caroline-Pine senza nodi, pioli in frassino
  • Attacco rastremato con gradino/longherone, per una superficie liscia del longherone
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3500 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 27 mm
  • Altezza colonna: 61 mm
  • Lunghezza conduttore: 2480 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 8 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 40 mm
  • Profondità gradino/gradino: 21 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì