Mobile track platform

Nr art.: 331037
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 331037
EAN / GTIN 4031405949089
Numer producenta 331037
Numer L L90240 102398
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Aluminiowa platforma robocza
  • Możliwość dostosowania do różnych typów torów dzięki regulowanym wspornikom
  • Pasuje do torów głównych typu S49, S54 i 60E
  • Antypoślizgowe pokrycie platformy z aluminium ryflowanego R11
  • Łatwe i bezpieczne przesuwanie platformy gąsienicowej dzięki automatycznemu hamulcowi i podwójnej dźwigni sterującej
  • Solidne i bezobsługowe kółka
  • Płaskie przejście do obszaru toru z oznaczeniami ostrzegawczymi
  • Poręcz wtykowa z listwami kolanowymi i czołowymi dostępna jako akcesoria do powierzchni czołowych
  • Możliwość łączenia z innymi platformami torowymi bez przerw dzięki opcjonalnej części łączącej. Oznacza to, że można pokryć także całe zagłębienia pod torami
  • Maksymalne obciążenie: 300kg
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 300kg
  • Materiał: aluminium
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Klasa antypoślizgowości: R11