• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleispodest fahrbar

Artikel-Nr.: 331037
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 331037
EAN / GTIN 4031405949089
Herstellernummer 331037
L-Nummer L90240 102398
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Fakten
  • Arbeitsplattform aus Aluminium
  • Anpassbar auf verschiedene Gleistypen durch einstellbare Auflagen
  • Geeignet für die Hauptgleistypen S49, S54 und 60E
  • Rutschhemmender Plattformbelag in Aluminium geriffelt R11
  • Einfaches und sicheres Verschieben des Gleispodests dank Automatikbremse und Doppel-Bedienhebel
  • Robuste und wartungsfreie Laufrollen
  • Bündiger Übergang zum Gleisbereich mit Warnmarkierung
  • Steckbares Geländer mit Knie- und Fußleiste als Zubehör für Stirnseiten erhältlich
  • Dank optionalem Verbindungsteil spaltfrei mit weiteren Gleispodesten koppelbar. Dadurch sind auch komplette Gleisgruben abdeckbar
  • Maximale Belastung: 300 kg
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styroschaum, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Größe: 300 kg
  • Material: Aluminium
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Rutschhemmungsklasse: R11