• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Dwustronne płytki wymienne do frezów walcowo-czołowych z czołem kulistym

Nr art.: 3309408
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3309408
EAN / GTIN 7291075347111
Numer producenta 3309408
Numer L L23970 549

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 13,1 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,55 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,1 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 8 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość ostrza (INSL) 13,1 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,55 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,1 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2