BLR D160-QT IC882 Plaquitas de Doble Cara con Segmento Curvo para Fresas de Bola

Número de artículo: 3309408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3309408
EAN / GTIN 7291075347111
Número del fabricante 3309408
Número L L23970 549

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 13.1 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.55 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.1 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.55 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados