Tuleje zaciskowe DIN 6499 ER, najwyższa precyzja ″AA″

Nr art.: 3301444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3301444
EAN / GTIN 7291075134636
Numer producenta 3301444
Numer L L24120 2392

Opis

Opis:

  • Tuleje zaciskowe ER, średnica mocowania maks. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONXWS): 5 mm, średnica montażowa min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 4,5 mm, rozmiar trzpienia (SS): ER11

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 5 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 4,5 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) ER11