• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ER11 SPR 4.5-5.0 AA ER Coolit ITS Ultra Precision 'AA'.

Artikelnummer: 3301444
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3301444
EAN/GTIN 7291075134636
Nummer fabrikant 3301444
L-nummer L24120 2392

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 5 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 4,5 mm, schachtmaat (SS) ER11

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 5 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 4,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER11

Diensten en productadviseurs

Meld u aan