9-piece number punch set DIN 1451, 8 mm font height, 58 - 61 HRC hardness at the engraving

Nr art.: 330-508
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba stempli 9 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia 0–9
Wysokość czcionki 8 mm
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 80 mm
Szerokość korpusu 14 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 300 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 330-508
EAN / GTIN 4027474011314
Numer producenta 330-508
Numer L L80010 102468
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 9-part impact number set with extra heavy quality of series 330 is used for easy marking of workpieces with a strength of up to 1300 N/mm² (42 HRC) in crafts, industry, and workshops. The set has a standardized font according to DIN 1451 and a hardness at the engraving between 58 and 61 HRC. The extra heavy impact numbers of series 330 feature a larger shaft, which increases the weight and significantly facilitates the striking into the workpiece.
  • Special durability through production using the cold forming process, where the fiber orientation of the material remains uninterrupted.
  • Packed in our proven, shatterproof plastic container for overview.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 80 mm
  • Total length [inch]: 3 1/8
  • With holder: No
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Shaft width [mm]: 14
  • Shaft width [inch]: 9/16
  • Hardness [HRC]: 58 - 61
  • Font height [mm]: 8 mm