• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu de chiffres à frapper de 9 pièces DIN 1451, hauteur d'écriture 8 mm, dureté 58 - 61 HRC à la gravure

Réf.: 330-508
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de poinçons 9 pc.
Type de produit poinçon à frapper
Symbole 0 – 9
Hauteur police 8 mm
Limitation de profondeur de frappe oui
Longueur caractère 80 mm
Largeur caractère 14 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 1 300 N/mm2

Identification et classification

Référence article 330-508
EAN / GTIN 4027474011314
Réf. fabricant 330-508
Article hors catalogue L80010 102468
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'ensemble de chiffres à frapper 9 pièces de série 330 de qualité extra lourde est utilisé pour le marquage sans problème des pièces avec une résistance jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. L'ensemble possède une police standardisée selon DIN 1451 et une dureté de gravure entre 58 et 61 HRC. Les chiffres à frapper extra lourds de la série 330 possèdent une tige plus grande, ce qui augmente le poids et facilite considérablement le frappe dans la pièce.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 80 mm
  • Longueur totale [inch]: 3 1/8
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 14
  • Largeur de tige [inch]: 9/16
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 8 mm