{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Número de sellos | 9 ud. | |
| Tipo de producto | Punzón de impacto | |
| Carácter | 0 – 9 | |
| Altura de fuente | 8 mm | |
| Limitación de profundidad de impacto | sí | |
| Longitud tipo punzón | 80 mm | |
| Anchura tipo punzón | 14 mm | |
| Resistencia del material de la superficie de estampado máx. | 1.300 N/mm2 |
| Número de artículo | 330-508 | |
| EAN / GTIN | 4027474011314 | |
| Número del fabricante | 330-508 | |
| Número L | L80010 102468 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |