Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, Top 52, ⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 40mm

Nr art.: 329968 40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329968 40
EAN / GTIN 2050002052666
Numer producenta TOP52R40,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żądaną ⌀ mocowania.
z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zaleta:

  • o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD
  • bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie
  • bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamyna indywidualne zamówienie.

Wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!