Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, Top 52, ⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 33,0mm

Nr art.: 329968 33,0

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329968 33,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Udførelse:

Spændehoveder, profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.
Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

Fordel:

  • 25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.
  • Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.
  • Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Anbefaling:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka