• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabezal de sujeción Ranuras transversales y longitudinales 40 mm

Número de artículo: 329968 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador Top 52
Tipo de producto Cabezal de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329968 40
EAN / GTIN 2050002052666
Número del fabricante TOP52R40,0

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.

Ventaja:

  • Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.
  • Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.
  • Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Recomendación:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!
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
    ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra