Głowice mocujące gładka, Top 52, ⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 6mm

Nr art.: 329966 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka DS 6 mm
Uchwyt Top 52
Średnica mocowania D1 6 mm
Min. średnica mocowania D1 min 5 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 6,6 mm
Wykonanie powierzchni mocowania wersja gładka
Profil mocujący Kształt okrągły
Złącze Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Głowice mocujące
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329966 6
EAN / GTIN 2050002051041
Numer producenta TOP52GR6,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żądaną ⌀ mocowania.
wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

Zaleta:

  • o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD
  • bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie
  • bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.​

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamyna indywidualne zamówienie.

Wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!