{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wielkość uchwytu | 0265 | |
| Średnica trzonka DS | 34,35 mm | |
| Długość chwytu LS | 66 mm | |
| Uchwyt | Top 52 | |
| Średnica mocowania D1 | 26,5 mm | |
| Min. średnica mocowania D1 min | 25,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 max | 27,1 mm | |
| Długość mocowania D3 | 42 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 76,5 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 88,335 mm | |
| Wykonanie powierzchni mocowania | wersja gładka | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Głowice mocujące | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 329966 26,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002051454 | |
| Numer producenta | TOP52GR26,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |