{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Średnica trzonka DS | 10,5 mm | |
| Uchwyt | Top 52 | |
| Średnica mocowania D1 | 10,5 mm | |
| Min. średnica mocowania D1 min | 9,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 max | 11,1 mm | |
| Wykonanie powierzchni mocowania | wersja gładka | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Głowice mocujące | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 329966 10,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002051133 | |
| Numer producenta | TOP52GR10,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |