CAPTURE LITE 150 Nm 038140

Nr art.: 3297918
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Kierunek dociągania strona prawa
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Długość całkowita 135 mm
Szerokość łącznie 120 mm
Wysokość całkowita 70 mm
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 0,01 µm
Złącze USB
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza OLED
Podświetlenie wyświetlacza tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3297918
EAN / GTIN 0611702896930
Numer producenta 3297918
Numer L L60160 6201
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • CAPTURE Hub: the latest addition to the Capture range
  • Light and robust due to aluminium basic housing
  • 5 models in the range from 0.02 N-m to 350 N-m
  • With 1/4″, 3/8″, 1/2″ square mount (CL1 and CL10H with 1/4″ hexagonal shaft)
  • Measuring tolerance /- 1 % for all readings
  • 3 measuring modes: floating value display (track), kink point detection (first peak), peak value measurement (peak)
  • easy handling due to 1-button operation (measuring mode, unit)
  • Switchable between N-m, lbf-ft and lbf-in
  • optimal readability due to single-line well illuminated OLED display
  • Autostart function when a torque tool is inserted
  • Auto-sleep mode when not in use
  • Easy mounting on the table or on the wall
  • Power supply and data output via USB connection
Scope of delivery:
  • Capture Lite tester
  • USB connection cable
  • Adapter (depending on model)
  • Operating instructions
  • Test certificate
  • stable plastic case with inlay

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Actuating direction: Right
  • Adapter: 1/4″
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/8″
  • Drive adaptor, square [metric]: 10,0 mm
  • Graphic display: no
  • Interface: USB
  • Material: Aluminium housing
  • Measuring accuracy Torque: ± 1 % tolerance for all readings
  • Overload protection: no
  • REACH registration available: no
  • Resolution: 0,01
  • Torque (max.) [lbf in]: 1325 lbf in
  • Torque (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Torque range (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 110 lbf ft
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 150 Nm
  • Total height [mm]: 70 mm
  • Total length [mm]: 135 mm
  • Total width [mm]: 120 mm
  • VDE certified: no