Storage trolley

Nr art.: 32941
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 10 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 940 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 470 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 60
Do pudełek i skrzynek tak
Liczba 12
Szerokość użytkowa 940 mm
Głębokość użytkowa 470 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie 1 050 mm
Głębokość całkowita 513 mm
Wysokość całkowita 1 250 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32941
EAN / GTIN 4017976932941
Numer producenta 32941
Numer L L90080 612
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Modular system: Tubular steel and profile steel welded, powder coated blue RAL 5007, bolted construction. 4 levels with derived timber material boards, 10 mm high skirting and 12 open-fronted storage boxes (LxWxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Load capacity per shelf 60 kg. 4 swivel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. 2 wheels with brake.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Usable surface length (mm): 940
  • Usable surface width (mm): 470
  • Shelf heights (mm): 285, 540, 795, 1050
  • Load capacity per shelf (kg): 60
  • Overall length (mm): 1050
  • Total width (mm): 513
  • Total height (mm): 1250
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32