Carrello portavivande

Codice art.: 32941
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Colore blu
Con superficie di carico
Altezza bordo 10 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 940 mm
Profondità piano di carico 470 mm
Portata per piano di carico 60
Per scatole, cassette
Numero 12
Larghezza utile 940 mm
Profondità utile 470 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura di acciaio profilato/struttura tubolare di acciaio
Portata max. 250
Larghezza complessiva 1.050 mm
Profondità totale 513 mm
Altezza complessiva 1.250 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32941
EAN / GTIN 4017976932941
Codice del produttore 32941
Numero-L L90080 612
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Sistema modulare: Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere blu RAL 5007, struttura avvitata. 4 ripiani con pannelli in legno, bordo alto 10 mm e 12 contenitori a bocca di lupo (LxPxA: 500/450 x 310 x 200 mm). Capacità di carico per superficie di carico 60 kg. 4 ruote girevoli, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Lunghezza superficie utile (mm): 940
  • Larghezza superficie utile (mm): 470
  • Altezze dei piani (mm): 285, 540, 795, 1050
  • Portata piano (kg): 60
  • lunghezza totale (mm): 1050
  • Larghezza totale (mm): 513
  • Altezza totale (mm): 1250
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32