{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Couleur | bleu | |
| Avec plateau | oui | |
| Hauteur bord | 10 mm | |
| Matériau plateau | panneau dérivé du bois | |
| Largeur plateau | 940 mm | |
| Profondeur plateau | 470 mm | |
| Charge admissible par plateau | 60 | |
| Pour boîtes, bacs | oui | |
| Nombre | 12 | |
| Largeur utile | 940 mm | |
| Hauteur utile | 470 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en acier profilé/tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 250 | |
| Largeur totale | 1 050 mm | |
| Profondeur totale | 513 mm | |
| Hauteur totale | 1 250 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 32941 | |
| EAN / GTIN | 4017976932941 | |
| Réf. fabricant | 32941 | |
| Article hors catalogue | L90080 612 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |