• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Socket Set TXPlus

Nr art.: 3292002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3292002
EAN / GTIN 4046459175216
Numer producenta 3292002
Numer L L60160 113118
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For loosening and tightening TorxPlus® screw connections with internal profile, e.g. on timing belt and timing chain housing covers as well as generally on the motor and transmission.

Cecha szcz.:

  • Contents: 10 pieces
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x socket wrench 1/4″, IP 10 mm
    • 1x socket wrench 1/4″, IP 15 mm
    • 1x socket wrench 1/4″, IP 20 mm
    • 1x socket wrench 1/4″, IP 25 mm
    • 1x socket wrench 1/4″, IP 30 mm
    • 1x socket wrench 3/8″, IP 40 mm
    • 1x socket wrench 3/8″, IP 45 mm
    • 1x socket wrench 3/8″, IP 50 mm
    • 1x socket wrench 3/8″, IP 55 mm
    • 1x socket wrench 3/8″, IP 60 mm
  • suitable for: Universally compatible with vehicles with TX-Plus screw connections, e.g. VW, Audi, Seat, Skoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford and many more.
  • Summary (list of contents): Width across flats: IP 10, IP 15, IP 20, IP 25, IP 30, IP 40, IP 45, IP 50, IP 55, IP 60
  • Storage: Socket strip
  • Drive mount, square:
    • 1/4
    • 3/8
    Inch
  • Profile: TX-plus