Descrizione:
Per allentare e serrare i raccordi a vite TorxPlus® con profilo interno, ad esempio sui coperchi della cinghia di distribuzione e dell'alloggiamento della catena di distribuzione, nonché generalmente sul motore e sulla trasmissione.
Proprietà:
- Contenuto: 10 pezzi
- Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
- Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
- Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
- 1000 V isolato: No
- con certificazione VDE: No
- Distinta base (testo):
- 1 chiave a bussola 1/4″, IP 10 mm
- 1 chiave a bussola 1/4″, IP 15 mm
- 1 chiave a bussola 1/4″, IP 20 mm
- 1 chiave a bussola 1/4″, IP 25 mm
- 1 chiave a bussola 1/4″, IP 30 mm
- 3 chiave a bussola 1/8″, IP 40 mm
- 3 chiave a bussola 1/8″, IP 45 mm
- 3 chiave a bussola 1/8″, IP 50 mm
- 3 chiave a bussola 1/8″, IP 55 mm
- 3 chiave a bussola 1/8″, IP 60 mm
- Per: Universale per veicoli con raccordi TX-Plus, ad esempio VW, Audi, Seat, Skoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford e molti altri.
- Sommario (elenco dei contenuti): Apertura chiave: IP 10, IP 15, IP 20, IP 25, IP 30, IP 40, IP 45, IP 50, IP 55, IP 60
- Custodia: Listello di inserimento
- Supporto motore, quadrato: pollici
- Profilo: TX-Plus