{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Część opisana | Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski stalowy | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Pochylenie regulowane | 30 stopni | |
| Min. zakres regulacji wysokości | 720 mm | |
| Maks. zakres regulacji wysokości | 1 070 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 75 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 25 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Rodzaj produktu | Stojak podporowy | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Długość | 510 mm | |
| Szerokość | 410 mm | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 3291 | |
| EAN / GTIN | 4017976032917 | |
| Numer producenta | 3291 | |
| Numer L | L90080 476 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |