Mobile vippestativer

Art.-nr.: 3291
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 5007
Beskrevet del Stel
Belægning pulverlakeret
Farvetone, blå Stålblå
Materiale stålplade
Farve blå
Hældning kan indstilles 30 grader
Højdejusteringsområde min. 720 mm
Højdejusteringsområde maks. 1.070 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 75 mm
Bredde, hjul/rulle 25 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Produkttype Materialestativ
Bæreevne, maks. 150 kg
Højdeindstillelig ja
Længde 510 mm
Bredde 410 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3291
EAN/GTIN 4017976032917
Producentnummer 3291
L-nummer L90080 476
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Til plastkasser, stålpladekasser, trådkurve osv., højdejusterbar og mobil. Sektioneret stål-/rørkonstruktion med platform af stålplade. Platform med ensidig kontaktkant, 15° og 30° vipbar, trinløs højdejusterbar, drejelig og låsbar, med pneumatisk sænkningsdæmpning. Pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul, nav med glidelejer, 2 med bremser 3290: 510 - 700 mm højdejusterbar 3291: 720 - 1070 mm højdejusterbar

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Effektiv længde (mm): 510
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 410
  • Hældningsvinkel (grader): 0, 15, 30
  • Højdejusterbar fra-til (mm): 720-1070
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 75 x 25