Stojan na materiál

Artiklové číslo: 3291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Popsaná část Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Materiál Ocelový plech
Barva Modrá
Sklon nastavitelný 30 stupně
Rozsah nastavení výšky min. 720 mm
Rozsah nastavení výšky max. 1 070 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 75 mm
Šířka kola/válečku 25 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu Materiálový stojan
Nosnost max. 150 kg
Výškově nastavitelné ano
Délka 510 mm
Šířka 410 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3291
EAN / GTIN 4017976032917
Číslo výrobce 3291
L-číslo L90080 476
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Pro plastové bedny, bedny z ocelového plechu, drátěné koše atd. výškově nastavitelné a pojízdné. Sekční ocelová/trubková konstrukce s plošinou z ocelového plechu. Plošina s jednostrannou styčnou hranou, naklápěcí o 15° a 30°, plynule výškově nastavitelná, otočná a uzamykatelná, s pneumatickým tlumením spouštění. Práškově lakované modrou barvou RAL 5007. 4 otočná kolečka, náboje s kluznými ložisky, 2 s brzdami 3290: 510 - 700 mm výškově nastavitelné 3291: 720 - 1070 mm výškově nastavitelné

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 150
  • Efektivní délka povrchu (mm): 510
  • Efektivní šířka (mm): 410
  • Úhel náklonu (stupně): 0, 15, 30
  • Nastavitelná výška od-do (mm): 720-1070
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 75 x 25