{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf ft; Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 329 mm | |
| Masa całkowita | 340 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 9×12 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 17,5 mm | |
| Opakowanie | walizka | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 277 mm | |
| Szerokość części wyjściowa | 22 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | Bez regulacji | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 17 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 12 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 85 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 63 | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 3 % | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 3288277 | |
| EAN / GTIN | 4010886965603 | |
| Numer producenta | 3288277 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |